AMF SPANMOER T-MOER GR.10 508 - 8 M 6
Precisie-glijmoer voor T-groef, DIN 508
Zie technische informatieReferenties
AMF:80010
Rubix:18033035
Fabrikant:80010
EAN:4020772080013



Productdetails : AMF SPANMOER T-MOER GR.10 508 - 8 M 6
Precisie-glijmoer voor T-groef, DIN 508 met binnendraad
Eigenschappen: met binnendraad.
Materiaal: gehard en getemperd, sterkteklasse 10.
Opmerking: De volledige draagkracht kan alleen bereikt worden als er over de gehele schroefdraadlengte wordt geschroefd.
Eigenschappen: met binnendraad.
Materiaal: gehard en getemperd, sterkteklasse 10.
Opmerking: De volledige draagkracht kan alleen bereikt worden als er over de gehele schroefdraadlengte wordt geschroefd.
Nutensteen DIN508 M6x8mm AMF
Precisie-T-nutensteen, DIN 508 met binnendraad Uitvoering: met binnendraad. Materiaal: gehard en getemperd, sterkteklasse 10. Opmerking: De volledige belastbaarheid kan alleen worden bereikt wanneer de bevestiging over de gehele schroefdraadlengte wordt uitgevoerd.
Precisie-T-nutensteen, DIN 508 met binnendraad Uitvoering: met binnendraad. Materiaal: gehard en getemperd, sterkteklasse 10. Opmerking: De volledige belastbaarheid kan alleen worden bereikt wanneer de bevestiging over de gehele schroefdraadlengte wordt uitgevoerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spanmoer t-moer gr.10 508 - 8 m 6 |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,62 excl. BTW
/ stuk
€ 3,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen