GEDORE PRECISIE KABELSCHOENTANG 8142
Precisie kabelschoentang tbv geïsoleerde kabelschoenen 8142
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8142
Rubix:10019338
Fabrikant:1830767
EAN:4010886855140






Technische samenvatting
| Lengte | 255 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Productdetails : GEDORE PRECISIE KABELSCHOENTANG 8142
De GEDORE 8142 kabelschoentang garandeert betrouwbare krimpverbindingen op geïsoleerde kabelschoenen en is ontworpen om precisie en een lange levensduur te garanderen. Dankzij het innovatieve mechanisme wordt de benodigde handkracht aanzienlijk verminderd, terwijl het hoge gebruikscomfort behouden blijft.
Kenmerken:
De 8142 onderscheidt zich door het unieke overbrengingsmechanisme dat de benodigde krimpkracht aanzienlijk verlaagt. De tang is uitgerust met een positieve vergrendeling die ervoor zorgt dat elke krimpcyclus volledig en foutloos wordt uitgevoerd. Bij een verkeerde positionering biedt het ontgrendelingsmechanisme een snelle manier om het kabeluiteinde of een eventuele blokkering te verwijderen. De nauwkeurige excenterinstelling garandeert een constante en reproduceerbare krimpkwaliteit en maakt eenvoudige kalibratie mogelijk. De lichte en flexibele constructie zorgt voor comfortabel werken, zelfs bij langdurige of repetitieve toepassingen.
Specificaties:
• Totale lengte: 255 mm
• Gewicht: 0,626 kg
• Toepassingsbereik:
- 0,5 – 1,0 mm² (20–18 AWG)
- 1,5 – 2,5 mm² (16–14 AWG)
- 4,0 – 6,0 mm² (12–10 AWG)
• Kabeldoorsnede: 0,5 – 6 mm²
• Vonkvrij ontwerp: nee
• Geschikt voor rechtshandigen als linkshandigen
• Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling (met ontgrendelingsfunctie)
• Nauwkeurige excentrische afstelling voor kalibratie
Kenmerken:
De 8142 onderscheidt zich door het unieke overbrengingsmechanisme dat de benodigde krimpkracht aanzienlijk verlaagt. De tang is uitgerust met een positieve vergrendeling die ervoor zorgt dat elke krimpcyclus volledig en foutloos wordt uitgevoerd. Bij een verkeerde positionering biedt het ontgrendelingsmechanisme een snelle manier om het kabeluiteinde of een eventuele blokkering te verwijderen. De nauwkeurige excenterinstelling garandeert een constante en reproduceerbare krimpkwaliteit en maakt eenvoudige kalibratie mogelijk. De lichte en flexibele constructie zorgt voor comfortabel werken, zelfs bij langdurige of repetitieve toepassingen.
Specificaties:
• Totale lengte: 255 mm
• Gewicht: 0,626 kg
• Toepassingsbereik:
- 0,5 – 1,0 mm² (20–18 AWG)
- 1,5 – 2,5 mm² (16–14 AWG)
- 4,0 – 6,0 mm² (12–10 AWG)
• Kabeldoorsnede: 0,5 – 6 mm²
• Vonkvrij ontwerp: nee
• Geschikt voor rechtshandigen als linkshandigen
• Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling (met ontgrendelingsfunctie)
• Nauwkeurige excentrische afstelling voor kalibratie
Walter Titex
Sterke punten
• Aanzienlijke vermindering van de handkracht dankzij het gepatenteerde overbrengingsmechanisme
• Ambidexter ontwerp: geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen
• Hogere veiligheid door positieve vergrendeling die onvolledige krimpcycli voorkomt
• Tijdbesparing dankzij het ontgrendelingsmechanisme waarmee foutieve plaatsingen snel worden verwijderd
• Ambidexter ontwerp: geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen
• Hogere veiligheid door positieve vergrendeling die onvolledige krimpcycli voorkomt
• Tijdbesparing dankzij het ontgrendelingsmechanisme waarmee foutieve plaatsingen snel worden verwijderd
Toepassingen
Deze kabelschoentang is ideaal voor veeleisende elektrische werkzaamheden waarbij betrouwbare en veilige verbindingen essentieel zijn. De tang is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, industriële installaties en algemene elektrotechnische projecten. Ze is een uitstekende keuze voor elektriciens, elektrotechnici en monteurs die regelmatig werken met kleine en middelgrote kabeldoorsneden. Dit gereedschap past perfect voor omgevingen met repetitieve krimpbewerkingen, zoals bij serieproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 626 g |
| Lengte | 255 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 626 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,53 excl. BTW
/ stuk
€ 229,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden