Referenties
Bahco:CR SA S01
Rubix:A0764185
EAN:7314150490011





Technische samenvatting
| Lengte | 176 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,14 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 10 mm² |
Productdetails : BAHCO KRIMPTANG VIERKANT 26-8AWG CR SA S01
Bahco CR SA S01 is een zelfinstellende krimptang met vierkant krimpprofiel voor draadadereindhulzen (0,14-10 mm² / AWG 26-8). Vol-cyclus krimp en ratel-ontgrendeling voor consistente resultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 176 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,14 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 10 mm² |
| Gewicht | 362 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,80 excl. BTW
/ stuk
€ 200,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen