SMC COMPACTE SLEDE MXJ4-5

Precisie luchtschuiftafel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXJ4-5
Rubix:05278002
Fabrikant:MXJ4-5
EAN:3618036360868
SMC COMPACTE SLEDE MXJ4-5

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger4 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXJ4-5


De MXJ luchtschuiftafels hebben een geïntegreerd frontmontagestuk en tafel, wat resulteert in een zeer nauwkeurig, stijf top- en frontmontageoppervlak. Modellen met schone specificaties zijn verkrijgbaar zonder maatwijzigingen. Er zijn diverse opties leverbaar voor zowel de standaard als de schone MXJ serie. Deze opties omvatten een symmetrische stijl, slagverstellers, axiale leidingen en automatische schakelaars.
•Strokes up to 20 mm.
•Front and top mounting.
•Travelling parallelism: 0.005 mm.
•Clean room specification available.
•Operating pressure range: 0.15 to 0.7 MPa.

Specification: Standard Type
Bore Size: 4.5 mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 5mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: w/o Axial Piping
Switch Rail: w/Magnet & Switch Rail
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M (Or None in the Case of No Auto Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x43x30 mm
Logistiek gewicht65 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger4 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat4
Land van oorsprongJP
€ 222,25 excl. BTW
/ stuk
€ 268,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen