FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-80-200-P-A-KF 170966
Cilinder DFM-80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-80-200-P-A-KF
Rubix:05114824
Fabrikant:170966
EAN:4052568140465

Technische samenvatting
| Type | geleide actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-80-200-P-A-KF 170966
Geleidingscilinder DFM-80-200-P-A-KF met geïntegreerde geleiding. Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat=125 mm, Slag=200 mm, Zuigerdiameter=80 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13239 g |
| Type | geleide actuator |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 80 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 931,02 excl. BTW
/ stuk
€ 1.126,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen