SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12-30B

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ12-30B
Rubix:05278022
EAN:3618036357714
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12-30B

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel - beide zijden verstellers/schokdempers; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12-30B


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 12mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 30mm
Adjuster: B (Both Sides Adjusters/Shock Absorbers)
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht440 g
Typeluchtschuiftafel - beide zijden verstellers/schokdempers; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat12
Land van oorsprongJP
€ 660,65 excl. BTW
/ stuk
€ 799,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen