CUTLINE PRECISIE MACHINERUIMER HSS CO5 1/100 1,17MM - 87
PRECISIE MACHINERUIMERS 1/100- VHM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:870340
Rubix:20855820
EAN:3660338239830


Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 1,17 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter handvat | 1,17 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE PRECISIE MACHINERUIMER HSS CO5 1/100 1,17MM - 87
De spaangroeven en de rechte snede vergemakkelijkt de circulatie van het smeermiddel en verbetert de afkoeling. Aanbevolen voor doorlopende gaten.
Tolerantie: Van Ø 0,6 tot 3,00 = 0/ +3μ- Van Ø 3,01 tot 6,00 = 0 / +4μ - Van Ø 6,01 tot 20,00 = 0/ +5μ - Schacht diameter h8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 1,17 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter handvat | 1,17 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 24 mm |
| Interne koeling | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes