COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-0600-A1-XF H10F

Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:435.B-0600-A1-XFH10F
Rubix:A0451786
Fabrikant:6266775
COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-0600-A1-XF H10F

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)6 mm
Totale lengte75 mm
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-0600-A1-XF H10F


Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)6 mm
Totale lengte75 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte39 mm
Interne koelingnee
Instelbereik0,012
270,00 excl. BTW
/ stuk
326,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen