FESTO Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-3/8-D2-A8-Z 538028
Precisiedrukregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LRP-3/8-D2-A8-Z
Rubix:A0201965
Fabrikant:538013

Documenten
Productdetails : FESTO Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-3/8-D2-A8-Z 538028
Voor het nauwkeurig instellen van de vereiste werkdruk, 4 drukregelbereiken, drukhysterese 0,02 bar
Sterke punten
•Goede regelkarakteristieken met minimale hysterese en ingangsdrukcompensatie
Hoog debiet met minimale drukval
Hoge secundaire ontluchting voor ultrasnelle reactietijden
Actuatorvergrendeling om de ingestelde waarden te beschermen tegen aanpassing
Hoog debiet met minimale drukval
Hoge secundaire ontluchting voor ultrasnelle reactietijden
Actuatorvergrendeling om de ingestelde waarden te beschermen tegen aanpassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); nbr (membranen, afdichtingen); pc (bodemdeksel); staal (veer) |
| Volumestroom | 1100 l/min |
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,42 excl. BTW
/ stuk
€ 234,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen