FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS 529144

Filterreduceer MS4-LFR-1/4-D6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Rubix:05120070
Fabrikant:529144
EAN:4052568084820
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS 529144

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS 529144


filterregelventiel MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 5 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)210x60x40 mm
Logistiek gewicht398,89 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Materiaalgieten van aluminium
Volumestroom1500 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 11/4
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 55,30 excl. BTW
/ stuk
€ 66,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden