Referenties
Festo:LRP-1/4-2.5-F1A
Rubix:A0717479
Fabrikant:8196141
EAN:4052568636975

Productdetails : FESTO PRECISIEDRUKREGELVENTIEL LRP-1/4-2.5-F1A
LRP-1/4-2.5-F1A PREC.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | aluminum (huis); nbr (afdichtingen); pa (draaiknop) |
| Debiet | 108000 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | draaiknop met vergrendeling (detent) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,97 excl. BTW
/ stuk
€ 325,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen