FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-3/8-QS-6-D 193149

Regelventiel GRLA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GRLA-3/8-QS-6-D
Rubix:05107260
Fabrikant:193149
EAN:4052568015084
FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-3/8-QS-6-D 193149

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,2 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-3/8-QS-6-D 193149


Debietregelaar met terugslag GRLA-3/8-QS-6-D Ventielfunctie=Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-6, Pneumatische aansluiting 2=G3/8, Instelelement=Gleufschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x20x37 mm
Logistiek gewicht52,67 g
Minimale bedrijfsdruk0,2 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
19,26 excl. BTW
/ stuk
23,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden