SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR2200-F02B-A
PRECISIEREDUCEERVENTIEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:IR2200-F02B-A
Rubix:A0726275
Fabrikant:IR2200-F02B-A

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR2200-F02B-A
Repeatability: ±1 % F.S.
3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa.
Air consumption: bleed air "0".
Maximum flow range: 5000 l/min.
Port sizes: from 1/8 to 1/2.
Standard options: bracket; pressure gauge.
Reproduceerbaarheid: ±1 % F.S.
3 maten met 3 instelbare drukbereiken: 0,005 tot 0,2 MPa; 0,01 tot 0,4 MPa; 0,01 tot 0,8 MPa.
Luchtverbruik: ontluchtingslucht '0'.
Maximaal debietbereik: 5000 l/min.
Poortgroottes: van 1/8 tot 1/2.
Standaardopties: beugel; manometer.
Sterke punten
Lightweight.
Addition of bottom and front exhaust.
Repeatability ±1.0 % (full span).
High flow rate.
Max. supply pressure: 1.0 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Debiet | 264 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,25 excl. BTW
/ stuk
€ 81,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen