FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-1/4-PK-4-B 151173
Regelventiel GRLA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GRLA-1/4-PK-4-B
Rubix:05102575
Fabrikant:151173
EAN:4052568030582

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-1/4-PK-4-B 151173
Debietregelaar met terugslag GRLA-1/4-PK-4-B Ventielfunctie=Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=PK-4 met wartelmoer, Pneumatische aansluiting 2=G1/4, Instelelement=Gleufschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 43,48 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,44 excl. BTW
/ stuk
€ 29,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden