Referenties
SMC:IR1210-F01-A
Rubix:A0728279
Fabrikant:IR1210-F01-A
Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR1210-F01-A
Reproduceerbaarheid: ±1 % F.S.
3 maten met 3 instelbare drukbereiken: 0,005 tot 0,2 MPa; 0,01 tot 0,4 MPa; 0,01 tot 0,8 MPa.
Luchtverbruik: ontluchtingslucht '0'.
Maximaal debietbereik: 5000 l/min.
Poortgroottes: van 1/8 tot 1/2.
Standaardopties: beugel; manometer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,20 excl. BTW
/ stuk
€ 63,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen