SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR1000-F01B-A

Regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IR1000-F01B-A
Rubix:A0728280
Fabrikant:01446719
SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR1000-F01B-A

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,05 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR1000-F01B-A


Series IR Precision Regulators zijn ontworpen om compact en licht van gewicht te zijn. De maximale insteldruk is uitgebreid van de conventionele 0. 7MPa tot 0. 8MPa. Het ontlastingsdebiet is bijna 5 keer vergroot (vergeleken met SMC IR201, IR401). De optio

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,05 bar
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Debiet43200 l/h
68,60 excl. BTW
/ stuk
83,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen