Referenties
SMC:ARP40-F03H
Rubix:05299126

Technische samenvatting
| Type | drukregelaar (direct bediende precisiedrukregelaar, afblaastype) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL ARP40-F03H
De ARP is een modulaire, direct bediende precisieregelaar. Met een vergrendelende instelknop kan de druk worden ingesteld en vervolgens worden vergrendeld om te voorkomen dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. De ARP20/30/40 serie heeft een terugstroomfunctie die de luchtdruk aan de uitlaatzijde betrouwbaar en snel afvoert. Speciale toepassingen zijn (10-) cleanroom conform, (20-)koper- en fluorvrij en (21-) cleanroom conform, koper-, fluor- en siliconenvrij.
•Luchtverbruik verminderd met 80% ten opzichte van het bestaande product (ARP3000).
•Maakt nauwkeurige regeling van de luchtdruk mogelijk.
•Standaard terugstroomfunctie (ARP20K/30K/40K).
•Standaard digitale drukschakelaars.
•Compatibel met de nieuwe AC-afstandhouders.
Grootte: 40
Terugstroomfunctie: Geen
Draad: F (G)
Poortmaat: 03 (3/8)
Accessoire: H (moerset voor paneelmontage)
Specificaties: 0.005 tot 0.4 MPa instelbereik
Druk-eenheid: Typeplaatje & drukmeter in imperiale eenheden
•Maakt nauwkeurige regeling van de luchtdruk mogelijk.
•Standaard terugstroomfunctie (ARP20K/30K/40K).
•Standaard digitale drukschakelaars.
•Compatibel met de nieuwe AC-afstandhouders.
Grootte: 40
Terugstroomfunctie: Geen
Draad: F (G)
Poortmaat: 03 (3/8)
Accessoire: H (moerset voor paneelmontage)
Specificaties: 0.005 tot 0.4 MPa instelbereik
Druk-eenheid: Typeplaatje & drukmeter in imperiale eenheden
Sterke punten
Direct bediende precisiedrukregelaar
3 types ingestelde druk geven meer vrijheid bij het ontwerpen van een circuit
Terugstroomfunctie
3 types ingestelde druk geven meer vrijheid bij het ontwerpen van een circuit
Terugstroomfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | drukregelaar (direct bediende precisiedrukregelaar, afblaastype) |
| Materiaal | aluminium drukgietbehuizing; polyacetaal kap; messing, hnbr, nbr (componenten / natte delen) |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Debiet | 60 l/h |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,05 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,98 excl. BTW
/ stuk
€ 91,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen