BOSCH BETONBOOR PRO HEX-5, 6,5X350X400 MM 2608706982
PRO HEX-5 Betonboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608706982
Rubix:A0890778
Fabrikant:2608706982
EAN:4059952650371




Documenten
Productdetails : BOSCH BETONBOOR PRO HEX-5, 6,5X350X400 MM 2608706982
Standaard klop- en roterende boren raken snel versleten. Anderzijds het gebruik van hamerboren met hamerboren leiden tot onnauwkeurige gaten met steenslag en gebroken stenen platen. We hebben de PRO HEX-5 gemaakt om een oplossing te bieden. De boor heeft een speciaal puntontwerp om ervoor te zorgen dat je schone gaten kunt boren met je klopboormachine. Telkens weer.
Standaard klop- en roterende boren raken snel versleten. Anderzijds het gebruik van hamerboren met hamerboren leiden tot onnauwkeurige gaten met steenslag en gebroken stenen platen. We hebben de PRO HEX-5 gemaakt om een oplossing te bieden. De boor heeft een speciaal puntontwerp om ervoor te zorgen dat je schone gaten kunt boren met je klopboormachine. Telkens weer.
Sterke punten
•Long Life drilling in concrete, stone, and brick
Tip with a continuous carbide edge withstands drilling in impact mode
Special carbide composition for drilling in hard materials
Large opening below the carbide edge removes dust effectively, keeping the tip sharp
Hex shank for a strong connection and maximum torque transmission in three-jaw chucks and ¼" internal hex tool holders
Tip with a continuous carbide edge withstands drilling in impact mode
Special carbide composition for drilling in hard materials
Large opening below the carbide edge removes dust effectively, keeping the tip sharp
Hex shank for a strong connection and maximum torque transmission in three-jaw chucks and ¼" internal hex tool holders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 400 mm |
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Snijlengte | 350 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,47 excl. BTW
/ stuk
€ 22,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
