BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 4,3X47X80 2608577642
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577642
Rubix:A0890403
Fabrikant:2608577642
EAN:6949509243539




Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 4,3X47X80 2608577642
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,3 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
