TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.700D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-06.700D1-WJ30RE
Rubix:A0022893
Fabrikant:7287804
EAN:4031132401690
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.700D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-06.700D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2638in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte5xd
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 form he + 180° gedraaid hb (combinatieschacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso p, m, k, n, s, h, o (o.a. staal, roestvast staal, gietijzer en non-ferro metalen)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 91,98 excl. BTW
/ stuk
€ 111,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen