BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 4,8X52X86 2608577645

PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80

Zie technische informatie
Referenties
Bosch:2608577645
Rubix:A0890400
Fabrikant:2608577645
EAN:6949509243560
BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 4,8X52X86 2608577645
Technische samenvatting
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 4,8X52X86 2608577645


Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,88 excl. BTW
/ stuk
2,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen