TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-5.7
HSS-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1511-5.7
Rubix:20302475
Fabrikant:5061682
EAN:4031132129334

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-5.7
Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-5.7
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,7 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 82 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen