Referenties
Walter Titex:DC150-03-14.000A0-WJ30RE
Rubix:20411624
Fabrikant:6618182
EAN:4031132365763

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-14.000A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,47 excl. BTW
/ stuk
€ 122,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen