BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G 3,2X36X65 2608577635 (PK=2ST)
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577635
Rubix:A0890437
Fabrikant:2608577635
EAN:6949509243461




Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G 3,2X36X65 2608577635 (PK=2ST)
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,2 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
