TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.2

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-3.2
Rubix:20301164
Fabrikant:5060569
EAN:4031132053790
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.2

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-3.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,2 mm
€ 33,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 40,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen