BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 3,3X36X65 MM 2608577593
PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577593
Rubix:A0890681
Fabrikant:2608577593
EAN:6949509243041




Productdetails : BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 3,3X36X65 MM 2608577593
Ben je op zoek naar boren waarmee je zuivere sneden in roestvrij staal kunt maken? Boren die snel werken, nauwkeurige resultaten opleveren en niet snel slijten? PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboren zijn sterk en schieten niet weg, zodat je keer op keer zuivere en nauwkeurige gaten kunt boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 17,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
