BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 4X43X75 MM 2608577595

PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboor

Zie technische informatie
Referenties
Bosch:2608577595
Rubix:A0890674
Fabrikant:2608577595
EAN:6949509243065
BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 4X43X75 MM 2608577595
Technische samenvatting
Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 4X43X75 MM 2608577595


Ben je op zoek naar boren waarmee je zuivere sneden in roestvrij staal kunt maken? Boren die snel werken, nauwkeurige resultaten opleveren en niet snel slijten? PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboren zijn sterk en schieten niet weg, zodat je keer op keer zuivere en nauwkeurige gaten kunt boren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,90 excl. BTW
/ 5 stuks
19,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen