TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-8.1

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-8.1
Rubix:20303910
Fabrikant:5059529
EAN:4031132160115
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-8.1

Technische samenvatting

Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-8.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-8.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,1 mm
€ 67,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 82,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen