BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 6,5X63X101 MM 2608577605
PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577605
Rubix:A0890669
Fabrikant:2608577605
EAN:6949509243164




Productdetails : BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 6,5X63X101 MM 2608577605
Ben je op zoek naar boren waarmee je zuivere sneden in roestvrij staal kunt maken? Boren die snel werken, nauwkeurige resultaten opleveren en niet snel slijten? PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboren zijn sterk en schieten niet weg, zodat je keer op keer zuivere en nauwkeurige gaten kunt boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
