Referenties
Metabo:600791850
Rubix:A0121487
Fabrikant:600791850
EAN:4061792202870

Productdetails : METABO ACCU-KOELBOX 18V KB 18 BODY
Geniale accu-koelbox voor het actief koelen en warm houden onafhankelijk van het stroomnet - altijd en overal
Drie mogelijkheden naar keuze: werking met de 18 Volt accu-packs van Metabo of de CAS-partners, netsnoer of een 12 Volt-voertuigkabel
Krachtige brushless motor met optionele EcoModus voor een langere gebruiksduur bij de werking op accu
Optimale binnenmaten, ook voor grotere PET-flessen tot 1,5 liter
Met uittrekbaar rooster voor orde en netheid in de box
Betrouwbare vergrendeling van het deksel door de greepbeugel naar voren te zwenken
Praktische flesopener aan de linkerkant van de box
Geïntegreerd vak voor de beide meegeleverde accukabels
Stapelbaar op iedere nieuwe metaBOX
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Drie mogelijkheden naar keuze: werking met de 18 Volt accu-packs van Metabo of de CAS-partners, netsnoer of een 12 Volt-voertuigkabel
Krachtige brushless motor met optionele EcoModus voor een langere gebruiksduur bij de werking op accu
Optimale binnenmaten, ook voor grotere PET-flessen tot 1,5 liter
Met uittrekbaar rooster voor orde en netheid in de box
Betrouwbare vergrendeling van het deksel door de greepbeugel naar voren te zwenken
Praktische flesopener aan de linkerkant van de box
Geïntegreerd vak voor de beide meegeleverde accukabels
Stapelbaar op iedere nieuwe metaBOX
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Geniale accu-koelbox voor het actief koelen en warm houden onafhankelijk van het stroomnet - altijd en overal|Drie mogelijkheden naar keuze: werking met de 18 Volt accu-packs van Metabo of de CAS-partners, netsnoer of een 12 Volt-voertuigkabel|Krachtige brushless motor met optionele EcoModus voor een langere gebruiksduur bij de werking op accu|Optimale binnenmaten, ook voor grotere PET-flessen tot 1,5 liter|Met uittrekbaar rooster voor orde en netheid in de box|Betrouwbare vergrendeling van het deksel door de greepbeugel naar voren te zwenken|Praktische flesopener aan de linkerkant van de box|Geïntegreerd vak voor de beide meegeleverde accukabels|Stapelbaar op iedere nieuwe metaBOX|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pu-schaum |
| Breedte | 425 mm |
| Hoogte | 490 mm |
| Lengte | 325 mm |
| Type | accu-koelbox (koelen en warmhouden) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,00 excl. BTW
/ stuk
€ 143,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




