BOSCH BOOR PRO WOOD M-PUNT 14 X 250 MM D 10 MM 2608577725
PRO Wood boor M-punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608577725
Rubix:A0890658
Fabrikant:2608577725
EAN:6949509244369




Documenten
Productdetails : BOSCH BOOR PRO WOOD M-PUNT 14 X 250 MM D 10 MM 2608577725
Het kan een uitdaging zijn om nieuwe gaten precies daar te maken waar je ze nodig hebt. Maar niet met PRO Wood boren met centreerpunt, ontworpen voor precisieboren in hard- en zachthout.
Het kan een uitdaging zijn om nieuwe gaten precies daar te maken waar je ze nodig hebt. Maar niet met PRO Wood boren met centreerpunt, ontworpen voor precisieboren in hard- en zachthout.
Sterke punten
•Precision drilling in wood
Brad Point tip centres the drill bit, helping you get clean, accurate holes
Two flutes for removing chips effectively
Sharp spurs for accurate, splinter-free holes
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Brad Point tip centres the drill bit, helping you get clean, accurate holes
Two flutes for removing chips effectively
Sharp spurs for accurate, splinter-free holes
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 250 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 132,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
