Referenties
Metabo:627593000
Rubix:A0216929
Fabrikant:627593000
EAN:4007430064608

Productdetails : METABO PROPPENBOOR 34X90 627593000
Machinehoutboren, conform DIN 7483 G met centreerpunt, 2 hoofdsnijkanten en 2 ringsnijkanten, Voor het gebruik in hard en zacht hout, gefineerde houten platen enz., Geschikt voor het boren van blinde gaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 90 mm |
| Boordiameter | 34 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,15 excl. BTW
/ stuk
€ 29,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen