Referenties
SMC:VNB503AL-F32A
Rubix:05297917

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VNB503AL-F32A
Het is een combinatie van proceskleppen die kunnen worden bediend met een drukverschil van nul en die in vele variaties verkrijgbaar zijn. Ze worden gebruikt voor het regelen van pneumatische systemen of lucht-hydraulische circuits. Ze worden gebruikt voor het regelen van de snijoliën en koelmiddelen die in werktuigmachines worden gebruikt. VNH is bedoeld voor het regelen van hogedruk-snijoliën en koelmiddelen die in werktuigmachines worden gebruikt, en de VND-serie is bedoeld voor stoomregeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | g |
| Type | procesklep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,64 excl. BTW
/ stuk
€ 207,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen