SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1001FM-04
Debietbegrenzer serie AS1000/2000FM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS1001FM-04
Rubix:05281716
Fabrikant:AS1001FM-04
EAN:3618035550406

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1001FM-04
De -FM serie is speciaal ontworpen voor toepassingen waar een fijne afstelling nodig is om actuators te regelen die met zeer lage snelheden werken, zoals bij het verwerken van kwetsbare materialen of het regelen van soepele processen. Het equivalente doorlaatoppervlak is gereduceerd tot 1/10e van dat van de standaardserie, maar de stelschroef heeft nog steeds 10 slagen (20 slagen voor maat M5). Deze serie wordt geleverd met indrukfittingen en is verkrijgbaar in rechte of haakse uitvoering. Momenteel verkrijgbaar in mm voor pijpbuitendiameters van 3,2 tot 10 mm en met schroefdraad van M5 tot ¼ R(PT).
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/8' mannelijk |
| Type | debietbegrenzer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,95 excl. BTW
/ stuk
€ 12,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen