Referenties
SMC:VNB104B-8A-B
Rubix:05297898
EAN:3618034826694

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VNB104B-8A-B
Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR
Area Code: Japan, Asia, Australia
Size: 1 [ø7]
Valve Type: 4 [NC (Operating Pressure 1MPa)]
Sealant: B (FKM Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: Rc(PT)
Port Size: 8A (1/4)
Bracket: B (Bracket)
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR
Area Code: Japan, Asia, Australia
Size: 1 [ø7]
Valve Type: 4 [NC (Operating Pressure 1MPa)]
Sealant: B (FKM Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: Rc(PT)
Port Size: 8A (1/4)
Bracket: B (Bracket)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Type | procesklep |
| Type koppeling | r |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,70 excl. BTW
/ stuk
€ 72,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen