Referenties
SMC:VNB201A-15A
Rubix:05272137
Fabrikant:VNB201A-15A
EAN:3618036572032

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VNB201A-15A
Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR
Area Code: Japan, Asia, Australia
Size: 2 [ø15(ø11)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: A (NBR Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: Rc(PT)
Port Size: 15A (1/2)
Bracket: None
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR
Area Code: Japan, Asia, Australia
Size: 2 [ø15(ø11)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: A (NBR Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: Rc(PT)
Port Size: 15A (1/2)
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | vnb |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,20 excl. BTW
/ stuk
€ 76,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen