SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM105R-5C-Q
Procesventielen LVM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LVM105R-5C-Q
Rubix:05297767

Documenten
Productdetails : SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM105R-5C-Q
2/3 Poorts Solenoid Ventiel voor Chemicaliën
LVM10/100, 2/3 Port Solenoid Valve for Chemicals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | -75 kpa/0,25 mpa |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,88 excl. BTW
/ stuk
€ 91,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen