SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVM830-F01-01

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVM830-F01-01
Rubix:05273790
Fabrikant:EVM830-F01-01
EAN:3618036117356
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVM830-F01-01

Technische samenvatting

Typeverdeler 3/2
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVM830-F01-01


3 Poorts Mechanisch Ventiel, Europees, 800 Serie
•Fluid: air
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 6mm 2 (0.33)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): 1/8 (6A)
•European threads G(PF)

Actuator Type: 01 (Roller Lever)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x113x60 mm
Logistiek gewicht280 g
Typeverdeler 3/2
Aantal poorten3
Volumestroom335 l/min
Land van oorsprongJP
€ 85,94 excl. BTW
/ stuk
€ 103,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen