SMC 2/2 VENTIEL VXD243HGA

Procesventielen VXD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXD243HGA
Rubix:05297951
Fabrikant:VXD243HGA
SMC 2/2 VENTIEL VXD243HGA

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD243HGA


Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Maat - Kleptype: 4 (10A/15A - N.C.)
Vloeistof: 3 (voor olie)
Lichaamsmateriaal - Poortgrootte - Doorlaatdiameter: H (C37 (messing) - 1/2 - ø15)
Spanning - Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties: A (G)
EPDM Specificatie: Geen
Beugel/Elektrische ingang Richting
(Opties voor EPDM): Geen/Standaard
Beugel: Geen
Elektrische ingangsrichting
(Opties voor beugel): Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 78,97 excl. BTW
/ stuk
€ 95,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen