FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI 537976

Ventiel VMPA2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI
Rubix:05127552
Fabrikant:537976
EAN:4052568175009
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI 537976

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI 537976


Magneetventiel VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=610 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht375,5 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom590 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 191,26 excl. BTW
/ stuk
€ 231,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen