SMC 2/2 VENTIEL VXD252LGA

Procesventielen VXD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXD252LGA
Rubix:05275966
Fabrikant:VXD252LGA
SMC 2/2 VENTIEL VXD252LGA

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD252LGA


Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Size - Valve Type: 5 (20A - N.C.)
Fluid: 2 (For Water)
Body material - Port size - Orifice diameter: L (C37 (Brass) - 3/4 - ø20)
Voltage - Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options: A (G)
EPDM Specification: None
Bracket/Electrical Entry Direction
(Options for EPDM): None/Standard
Bracket: None
Electrical Entry Direction
(Options for Bracket): None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht870 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 77,90 excl. BTW
/ stuk
€ 94,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen