SMC 2/2 VENTIEL VXD262NGA

Procesventielen VXD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXD262NGA
Rubix:05275968
Fabrikant:VXD262NGA
EAN:3618036510386
SMC 2/2 VENTIEL VXD262NGA

Technische samenvatting

Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD262NGA


Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Size - Valve Type: 6 (25A - N.C.)
Fluid: 2 (For Water)
Body material - Port size - Orifice diameter: N (C37 (Brass) - 1 - ø25)
Voltage - Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options: A (G)
EPDM Specification: None
Bracket/Electrical Entry Direction
(Options for EPDM): None/Standard
Bracket: None
Electrical Entry Direction
(Options for Bracket): None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1390 g
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 97,50 excl. BTW
/ stuk
€ 117,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen