SMC 5 POORT VENTIEL VQC4201-51

Pilootgestuurde 4/5 poort magneetventielen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQC4201-51
Rubix:05297626
Fabrikant:VQC4201-51
EAN:3618036549669
SMC 5 POORT VENTIEL VQC4201-51

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC4201-51


Connector type manifold.
Compact design with high flow capacity (up to 4350 l/min).
Power consumption: 0.4 W (low wattage type); 0.95 W (standard).
Availability: rubber/metal seal; several parallel/serial transmission variations; plug-in compatible sub-plate type.
IP67 compliant (except D-sub connector and flat ribbon cable kits).
VQC4000, 5-poorts magneetventiel, gemonteerd op voet, plug-in (nieuw product)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
€ 85,77 excl. BTW
/ stuk
€ 103,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen