SMC 2/2 VENTIEL VXZ235AGA

Procesventielen VXZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXZ235AGA
Rubix:05298164
SMC 2/2 VENTIEL VXZ235AGA
Technische samenvatting
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ235AGA


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
-Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal
  • Medium: Verwarmd water
  • IP65-behuizing
  • Type klep: N.C., N.O.

    Maat/ventiel type: 3 (10A, N.C.)
    Body/Port/Orifice: A (C37 / 1/4 / ø10)
    Spanning/Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
    Speciale spanning: Geen
    Andere opties (Olievrij / Poortdraad): A (Geen / G)
    Beugel: Geen
    Rotatiehoek: Geen
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht630 g
    Type2/2-weg magneetventiel
    Aantal poorten2
    Land van oorsprongJP
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    76,07 excl. BTW
    / stuk
    92,04 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen