SMC 5 POORT VENTIEL EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q

ISO Ventielen EVS1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q
Rubix:05279283
Fabrikant:EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q
EAN:3618036115741
SMC 5 POORT VENTIEL EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q

Technische samenvatting

Typesolenoïde
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q


Electrisch Bediend Ventiel (met M Connector)
•Large capacity.
•Light weight.
•ISO 15407-1 Interface.
•Enclosure rate IP65.

Size: 01 (Size 01)
Passage Symbol: FG (2 Position Double)
Number of Solenoids: S (Single)
Rated Voltage: 3 (24 VDC)
Option: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Sealing Type: R (Rubber Seal)
Port Size: Without Sub-plate
Thread: Rc (Or none in the case without sub-plate)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht205 g
Typesolenoïde
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 89,02 excl. BTW
/ stuk
€ 107,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen