Referenties
SMC:VXZ242FLA
Rubix:05274828
Fabrikant:VXZ242FLA
EAN:3618036504767

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ242FLA
Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
•Body material: C37, Stainless Steel Medium: water IP65 enclosure Valve type: N.C., N.O.
Size/Valve Type: 4 (15A, N.C.)
Body/Port/Orifice: F (C37 / 1/2 / ø15)
Voltage/Electrical entry: L (230 VAC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options (Seal/Oil-free/Port Thread): A (NBR / No / G)
EPDM Specification: None
Coil Mounting Direction: None (Or IN Side / Without bracket)
Bracket: None
Rotation Angle: None
Size/Valve Type: 4 (15A, N.C.)
Body/Port/Orifice: F (C37 / 1/2 / ø15)
Voltage/Electrical entry: L (230 VAC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options (Seal/Oil-free/Port Thread): A (NBR / No / G)
EPDM Specification: None
Coil Mounting Direction: None (Or IN Side / Without bracket)
Bracket: None
Rotation Angle: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x118x48 mm |
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Type | solenoïde |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,69 excl. BTW
/ stuk
€ 97,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen