FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-3-S-C 151032

Ventiel MFH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/2-D-3-S-C
Rubix:05103702
Fabrikant:151032
EAN:4052568116644
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-3-S-C 151032

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-3-S-C 151032


Magneetventiel MFH-5/2-D-3-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht882,3 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 231,74 excl. BTW
/ stuk
€ 280,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen