Referenties
SMC:VXZ265KGA
Rubix:05298194
Fabrikant:VXZ265KGA

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ265KGA
Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
-Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal Medium: Verwarmd water IP65-behuizing Type klep: N.C., N.O.
Maat/ventiel type: 6 (25A, N.C.)
Body/Port/Orifice: K (C37 / 1 / ø25)
Spanning/Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties (olievrij/poortdraad): A (Geen / G)
Beugel: Geen
Rotatiehoek: Geen
Maat/ventiel type: 6 (25A, N.C.)
Body/Port/Orifice: K (C37 / 1 / ø25)
Spanning/Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties (olievrij/poortdraad): A (Geen / G)
Beugel: Geen
Rotatiehoek: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Type | 2/2-weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,65 excl. BTW
/ stuk
€ 154,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen