SPARTEX TRAP 3 TREDEN - 796773 EN 131 + WARENWET

Professionele trap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:796773
Rubix:A0478338
EAN:3660338043505
SPARTEX TRAP 3 TREDEN - 796773 EN 131 + WARENWET

Technische samenvatting

Aantal treden3
Maximale werkhoogte2,56 m
Gewicht4,4 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX TRAP 3 TREDEN - 796773 EN 131 + WARENWET


Norm: EN 131 - besluit 96 333 - label 65

Kan worden gebruikt voor niet permanent en herhaalde professionele werkzaamheden op hoogte.
Constructie van verstevigde aluminiumbuizen.
Treden uit een stuk van 80 mm .
Scharnieren van gegoten aluminium.
Plateau: 250 x 250 mm.
Gereedschaphouder met vak en emmerhaak.
Belasting van 150 Kg, getest met 260 Kg.
Hoogte steunbeugel: 638 mm.
Veiligheidsadvies: alle materialen voor werken op hoogte moeten jaarlijks worden gekeurd.
3 levels step ladder

Sterke punten

Voorzien van antislipdoppen.

Toepassingen

Professional and domestical use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal treden3
Maximale werkhoogte2,56 m
Gewicht4,4 kg
Hoogte platform0,66 m
Typestap
Opgevouwen lengte1,44 m
€ 148,11 excl. BTW
/ stuk
€ 179,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Aantal treden

Maximale werkhoogte

Gewicht

Hoogte platform