Referenties
Altrex:503043
Rubix:15010157
EAN:8711563248786

Productdetails : ALTREX TRAP JUMBO STEP 3
De Jumbo Step is een robuuste trapladder. Makkelijk in gebruik met optimaal comfort. Zo is de trapladder voorzien van extra’s grote bordestreden met rubberen antislip profiel. Comfortabel werken op hoogte. De treden lopen ook nog eens geleidelijk in hoogte op, zo loop je veilig op en af.
Met de steunbeugel heb je extra grip. Bovendien geeft het bakje in de beugel je een plek voor je gereedschap. Klaar met het werk? Dankzij het geoptimaliseerde ontgrendelingssysteem ruim je in enkele tellen jouw trapladder weer op. Ingeklapt neemt de trapladder haast geen ruimte in, uitgeklapt sta je altijd comfortabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 3 |
| Maximale werkhoogte | 2,66 m |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Hoogte platform | 0,66 m |
| Type | trapladder |
| Opgevouwen lengte | 1,07 m |
| Materiaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,24 excl. BTW
/ stuk
€ 334,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden